曜日別特売
SPR-200U サポートカウンター SPR-200 サンポール 73705957

サポートカウンター SPR-200

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード73705957品番SPR-200U
参考基準価格(税別)¥180,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

カウンター利用や、後ろ・横向きに寄りかかったりと自由な使い勝手で、これまでにない新しいスタイルのアイテムです。
公共交通機関の待合スペースや商業施設、オフィスビル間のポケットパークやキャンパス等への設置に最適です。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
メタリックグレー本体質量(kg)43.5材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)□75×40 W1800×H1008質量(kg)約43.5タイプサポートカウンター仕上支柱、ブラケット:焼付塗装メタリックグレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする