サンポール
サンポールの ラティス/デッキ/オーニング
サンポールの ガーデンファニチャー
サンポールの テーブル/チェア
ツリーサークル SP-800
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73705993
品番
SP-800-C-21
参考基準価格(税別)
¥698,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質
ステンレス+アルミ鋳物
形状
固定式
寸法(mm)
外径Φ2352×H835支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)
質量(kg)
約80.6
タイプ
ツリーサークル
仕上
支柱、ビームパイプ:HL#240パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません