曜日別特売
S304型 高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ 松下車輌産業 73706003

高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)360
内容量1台注文コード73706003品番S304型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。

車輪径(Φmm)360仕様AIRタイヤ高さ(mm)1330全幅(mm)580
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき3,900/税込4,290
沖縄地方数量1につき8,300/税込9,130
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする