画像準備中

ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(120m) 注文コード 73706019 品番 PL10J
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

呼び径10 材質ポリブテン JIS規格JIS K 6778 外径(Φmm)13.0(±0.15) 厚さ(mm)1.6(±0.20) 内径(Φmm)9.8(±0.25) 最小曲げ半径(mm)130 寸法(mm)差込代:25 質量(kg/巻)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする