リサイクルベンチ SP-700

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 73706036 品番 SP-700-18
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。

グリーン 座面高さ(mm)420 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1825×455×420 本体質量(kg)32.6 背もたれなし 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク 仕様仕切り無 材質座板:リサイクル樹脂(木粉入り)+脚部:アルミ鋳物 幅(mm)1825 寸法(mm)W1825×D455×H420 質量(kg)約32.6 高さ(mm)420 タイプリサイクルベンチ 奥行(mm)455 キャスターなし 肘掛なし 人数3 仕上脚部:焼付塗装 座高(mm)420 材質(座面)表面:ASA樹脂(5%木粉入り)/内部:ABS樹脂(再生40%) グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※据置き又はアンカー止め(付属品有り)でご利用可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする