らく楽パイプ(保温材なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(60m)
呼び径16
内容量1巻(60m)注文コード73706089品番PL16JSC60
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

呼び径16材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778外径(Φmm)22厚さ(mm)2.6(±0.20)内径(Φmm)16.8(±0.25)最小曲げ半径(mm)170寸法(mm)差込代:25質量(kg)8.7/袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする