らく楽コルゲートパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(60m)呼び径13注文コード73706344品番PL13JFSC60
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。
1:施工性
巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!
2:直進性
直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。
3:めくり性
縮みやすく容易に戻る
4:意匠性
見切り部の見栄え向上
5:耐傷性・すべり性
固い表皮で向上

厚さ(mm)2.1(±0.20)寸法(mm)差込代:25全長(mm)60000ホワイト内径(Φmm)12.8(±0.25)材質被覆層:ポリエチレンン長さ(m)60呼び径13外径(Φmm)23.5最小曲げ半径(mm)170材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)質量(kg/巻)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする