サンポール
サンポールの 灰皿
サンポールの スタンド式灰皿
ポイ・ストップ(吸い殻入れ) POI-7M
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73706474
品番
POI-7M
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポイ・ストップはタバコの吸殻を投入するだけで消煙するスマートな吸殻入れです。
建物のエントランス等に設置することによって、ポイ捨てを防ぎ、周囲の美観を保つことができます。
材質
ステンレス
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,コンビニ,サービスエリア
形状
移動式
寸法(mm)
Φ60.5(t1.5)×H1135
質量(kg)
約9.2
タイプ
ポイ・ストップ(吸い殻入れ)
表面処理
#400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タバコ約100本回収可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません