BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
オスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706484
品番
NAM13JJ
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
お湯OK!
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
R1/2
用途
らく楽アダプター専用
仕様
テーパーネジ
材質
PPS樹脂
寸法L1(mm)
58.9
寸法A(mm)
24
寸法D(Φmm)
30.4
寸法L2(mm)
15
注意
※NAM13JJ、NAM16JJは六角部リブ構造を採用しています。強くねじ込みを行っても、六角部が潰れることで継手本体を保護する機能を有しています。ただし六角部が潰れた場合、それ以上はねじ込みを行わず、継手の破損がないこと、水圧テストを実施して漏れがないことを確認してください。
※適正トルク13JJ‐25Nm、NAM16JJ‐40Nm。
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材