BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
オスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
仕様
平行ネジ
注文コード
73706579
品番
NAM16J5
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
G3/4
寸法L1(mm)
57
仕様
平行ネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
27
寸法D(Φmm)
36.7
寸法L2(mm)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材