BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
メスアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706658
品番
NAF13JC
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc3/4
寸法L1(mm)
56.2
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
30
寸法D(Φmm)
30.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材