BRIDGESTONE(ブリヂストン)
メスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
36.7
30.4
36.7
24.4
43
50.5
適合パイプ呼び径
16
13
16
10
20
25
寸法A(mm)
25
27
30
25
40
41
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706667
品番
NAF16JB
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
Rc1/2
寸法L1(mm)
54.2
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
25
寸法D(Φmm)
36.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材