BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
メスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706676
品番
NAF10J4
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
10
ねじ径
G1/2
寸法L1(mm)
44.7
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
砲金(CAC406(青銅))
タイプ
胴長
寸法A(mm)
25
寸法D(Φmm)
24.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材