BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ユニオンメスアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73706719
品番
NAU13JJ5
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
お湯OK!
用途
らく楽アダプター専用
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
G3/4
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
PPS樹脂
寸法L1(mm)
57.1
寸法A(mm)
30
寸法D(Φmm)
30.4
寸法L2(mm)
14.5
注意
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材