画像準備中

ユニオンメスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73706728 品番 NAU16J4
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合パイプ呼び径16 ねじ径G1/2 仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法L1(mm)62.8 寸法A(mm)24 寸法D(Φmm)36.7 寸法L2(mm)16
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする