BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
ユニオンメスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706737
品番
NAU16J6
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
G1
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
73.1
寸法A(mm)
38
寸法D(Φmm)
36.7
寸法L2(mm)
22
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材