BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座付メスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73706773
品番
NAF13JTLL
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
121.7
寸法F(mm)
43
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
33
寸法L2(mm)
71.5
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
65.5
寸法G(mm)
24.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材