BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
AHS対応継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73706789
品番
NHS13JJPC
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お湯OK!
適合パイプ呼び径
13
用途
らく楽アダプター専用
材質
PPS樹脂
寸法L1(mm)
55.8
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
26
寸法L2(mm)
41.2
注意
※本部品はTOTO株式会社・クイックファスナーの対応継手です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材