BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
砲金(CAC406(青銅))
適合パイプ呼び径
20
仕様
テーパーネジ
注文コード
73706859
品番
NAE20JB
参考基準価格(税別)
¥10,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ呼び径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
20
ねじ径
Rc1/2
材質
砲金(CAC406(青銅))
仕様
テーパーネジ
形状
エルボ
寸法H(mm)
26.5
寸法L1(mm)
93.2
寸法F(mm)
62
寸法D(Φmm)
43
寸法E(mm)
48.5
寸法L2(mm)
75.5
寸法N(mm)
50.5
寸法G(mm)
66.7
寸法L0(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材