BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
砲金(CAC406(青銅))
適合パイプ呼び径
20
仕様
テーパーネジ
注文コード
73706868
品番
NAE20JD
参考基準価格(税別)
¥10,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ呼び径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
20
ねじ径
Rc1
材質
砲金(CAC406(青銅))
仕様
テーパーネジ
形状
エルボ
寸法H(mm)
26.5
寸法L1(mm)
93.2
寸法F(mm)
62
寸法D(Φmm)
43
寸法E(mm)
50
寸法L2(mm)
75
寸法N(mm)
48.5
寸法G(mm)
66.7
寸法L0(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材