BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座なし水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706938
品番
NAEU16J4
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
G1/2
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法H(mm)
45.4
寸法L1(mm)
16
寸法A(mm)
24
寸法D(Φmm)
36.7
寸法L2(mm)
43
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材