BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
壁貫通エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706956
品番
NAE16JY
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
R3/4
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法H(mm)
51.2
寸法L1(mm)
18
寸法A(mm)
27
寸法D(Φmm)
36.7
寸法L2(mm)
113
商品豆知識
配管工事を支える補助部材