BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
壁貫通エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706965
品番
NAE13J3L190
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材