BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
両ルーズエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73707008
品番
NES13JKT-UB
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rp1/2
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
40.5
寸法H2(mm)
47.1
注意
※6穴ナット、滑りパッキン、パッキン、テーパーナットがついています。対応可能壁厚最大14mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材