BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
供回り防止継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73707017
品番
NES13JKT-KS
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
49.5
寸法H2(mm)
47.1
注意
※テーパリング、供回り防止リング、パッキンがついています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材