BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
バルブ付オスアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
仕様
テーパーネジ
注文コード
73707087
品番
NVM16J
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
R3/4
寸法L(mm)
84
仕様
テーパーネジ
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法A(mm)
28
寸法D(Φmm)
36.7
寸法H1(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材