フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73707095 品番 FHH-5U
参考基準価格(税別)¥276,100 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。

形状埋込式 質量(kg)15 タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) 高さ(m)5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする