BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
バルブ付オスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
13
仕様
平行ネジ
注文コード
73707114
品番
NVM13J4-B
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
G1/2
寸法L(mm)
70.8
仕様
平行ネジ
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法A(mm)
24
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
30.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材