BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707139
品番
NVM13J4ST
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
G1/2
仕様
平行ネジ
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L(mm)
70.8
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
30.5
寸法H2(mm)
60〜115
商品豆知識
配管工事を支える補助部材