BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
床立上用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
砲金(CAC406(青銅))
適合パイプ呼び径
10
注文コード
73707218
品番
NAF10J5
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
10
ねじ径
Rc1/2
材質
砲金(CAC406(青銅))
仕様
テーパーネジ
寸法L1(mm)
37.2
寸法F(mm)
42
寸法D(Φmm)
24.4
寸法E(mm)
32
寸法L2(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材