BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
床立上用アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73707279
品番
NAF13JJ58
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お湯OK!
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
用途
らく楽アダプター専用
仕様
テーパーネジ
材質
PPS樹脂
寸法L1(mm)
54.8
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
58
適合径(Φmm)
ワン座:60以上
適合穴径(Φmm)
床:32〜35
注意
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材