フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73707323 品番 FP-6HU
参考基準価格(税別)¥214,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。
ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。

用途使用場所/地上高15m〜35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置) 形状埋込型 質量(kg)17 タイプロープ型高層用・特別仕様 高さ(m)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする