BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
壁用水栓ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707543
品番
GS5B-30NO
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合管の呼び
(パイプ)16、(さや管)30
材質
耐熱PVC
寸法A(mm)
177
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材