画像準備中

たて型水栓ジョイント低床タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(パイプ)10、13、(さや管)22、(16) 注文コード73707638 品番GS4H-22BNO
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合管の呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
適合管の呼び(パイプ)10、13、(さや管)22、(16) 高さ(mm)床仕上げ:140〜190 材質PVC 機能首振り(約12°) 適合穴径(Φmm)床:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする