BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
たて型水栓ジョイント低床タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(パイプ)13、(さや管)25
注文コード
73707647
品番
GS4H-25BNO
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(パイプ)13、(さや管)25
高さ(mm)
床仕上げ:140〜190
材質
PVC
機能
首振り(約12°)
適合穴径(Φmm)
床:52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材