曜日別特売

SK水栓固定金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)107.5~182.5
内容量1個注文コード73707683品番SK-200
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。
貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)

材質SPG寸法L(mm)107.5~182.5適合壁厚(mm)130~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする