BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707744
品番
NCS13X25J
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
63.6
寸法D2(Φmm)
30.4
材質
PPS
形状
ソケット
寸法D1(Φmm)
50.5
注意
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材