BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
連結ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73707866
品番
NCU13J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状
ソケット
材質
ポリブテン
寸法L(mm)
57.3
外径(Φmm)
17
内径(Φmm)
12.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材