BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
連結ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707884
品番
NCU20J
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状
ソケット
材質
ポリブテン
寸法L(mm)
66.8
外径(Φmm)
27
内径(Φmm)
21.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材