画像準備中

コネクター用保温材(エルボ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード73707963 品番HNCE25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,150
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)保温材:10 ねじG1/2 寸法X(mm)107 寸法Z(mm)52 寸法Y(mm)107 適合コネクタNCE25J

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73707963 HNCE25 69392106 HNCE25N 画像準備中 コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1セット(5個) 5,298 税込5,828 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする