BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 配管保温材
コネクター用保温材(チーズ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
73707979
品番
HNCT13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
寸法X(mm)
78
寸法Z(mm)
27
寸法Y(mm)
136
適合コネクタ
NCT13J