BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 配管保温材
コネクター用保温材(チーズ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
73708006
品番
HNCT25
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
ねじ
G1/2
寸法X(mm)
142
寸法Z(mm)
52
寸法Y(mm)
107
適合コネクタ
NCT25J、NCT25×20×20JH、NCT25×20×25J、NCT25X13X25J、NCT25X16X25J