画像準備中

コネクター用保温材(ソケット用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード73708024 品番HNCS16
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質架橋ポリエチレンフォーム 寸法X(mm)56 寸法Y(mm)125 寸法Z(mm)27 厚さ(mm)保温材:10 適合コネクタNCS16J、NCS13×16J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする