画像準備中

コネクター用保温材(チーズ用)ロングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード73708094 品番HNCT13L
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)保温材:10 寸法X(mm)157 寸法Z(mm)25.5 寸法Y(mm)211 適合コネクタNCS13J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする