BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
HIVP変換継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73708119
品番
NAH16JX16A
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。
適合パイプ呼び径
16
用途
給水用途専用です。
材質
PVC/HIVP
寸法L(mm)
113.4
規格
JIS K 6742
寸法D1(Φmm)
36.7
寸法D2(Φmm)
31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材