BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
HIVP変換ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
規格
JIS K 6742
注文コード
73708128
品番
NSH16JX13A
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
適合パイプ呼び径
16
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法L(mm)
75
規格
JIS K 6742
用途
給水用途専用です。
材質
HIVP
形状
ソケット
寸法L1(mm)
48.5
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材