BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
水道用ポリエチレン管変換継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708198
品番
NAPE13JX13P
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
適合パイプ呼び径
13
寸法L(mm)
59.9
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格
JIS K 6762 1種二層管
寸法A(mm)
32
寸法D(Φmm)
30.4
寸法B(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材