画像準備中

銅管変換継手

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73708234 品番 NCH13JX20A
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。

呼び径銅管:20A(Φ22.22mm) 適合パイプ呼び径13 寸法(mm)銅管差込代:29.5 材質砲金(CAC406(青銅)) 規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330) 寸法L1(mm)64.9 寸法D1(Φmm)30.4 寸法D2(Φmm)34
注意
※他の規格及びサイズの管は接合しないでください。
※軟質銅管の場合はだ円矯正を行ってください。
※銅管側には付属の樹脂インコアを銅管先端に装着してください。
※継手本体胴部の線を目安に、銅管へ差込代マーキングをおこなってください。
※差込は銅管変換継手に対して、銅管をまっすぐ確実に差し込み、必ず銅管のマーキング部分まで差込まれていることを確認してください。
※差込不足は漏水の原因となります。凍結の恐れがある場合は、必ず保温措置を実施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
既存設備補修に使用

既存設備不良の為補修に使用
他社に比べ独特な使い方が必要となるが
1ケで使用することができホースパイプフィッティングが可能なので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする