BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
SUS管変換継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708259
品番
NAS16JX20SU
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
呼び径
一般配管用ステンレス鋼鋼管:20
適合パイプ呼び径
16
寸法(mm)
一般配管用ステンレス鋼鋼管差込代:40
外径(Φmm)
一般配管用ステンレス鋼鋼管:22.22
材質
砲金(CAC406(青銅))
規格
JIS G 3448
寸法L1(mm)
81.7
寸法D1(Φmm)
34
寸法D2(Φmm)
36.7
注意
※他の規格及びサイズの管は接合しないでください。
※切断面の面取りをリーマなどで行ってください。
※差込代シール中央線を目安に、SUS管へ差込代マーキングをおこなってください。
※差し込み前に必ずシリコンスプレーを塗布をしてください。
※シリコンスプレーは専用潤滑剤S400をご使用ください。
※マーキング位置まで差込まれていることを確認してください。
※SUS管を手で引っ張り抜け無いこ事を確認してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材