BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
配管リフォーム用継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
注文コード
73708304
品番
NCRH16JX16A
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
適合パイプ呼び径
16
寸法L(mm)
73
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
36.7
寸法B(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材